{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197107053 | |
Číslo výrobce | 192600 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 919,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
2 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
671 ks okamžitě k dodání
1447,00 CZK
1 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profil frézování | NR | NF | NR | NR | WR | NR |
Celková délka L | 92 | 92 | 92 | 92 | 123 | 92 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |