{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192600 12 | |
EAN / GTIN | 4045197106995 | |
Číslo výrobce | 192600 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1 212,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
1 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
1 216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
895 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Délka břitu Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |