{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191070 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099693 | |
Číslo výrobce | 191070 2,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Drážkovací fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
642,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Celková délka L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 |
Délka břitu Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |