{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191070 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099716 | |
Číslo výrobce | 191070 3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-Co8 3,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
642,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
741,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 1835 B | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ břitu DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Typ | N | N | N | N | W |