{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 17 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Stopka | DIN 1835 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,051 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 191070 17 | |
EAN / GTIN | 4045197099976 | |
Číslo výrobce | 191070 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Drážkovací fréza HSS-Co8 17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
962,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 241,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
1 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 | 90 |
Celková délka L | 79 | 79 | 79 | 123 |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
⌀ břitu DC | 17 | 17 | 17 | 17 |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,046 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza | Drážkovací fréza |