Drážkovací fréza HSS-Co8 3 mm

Artiklové číslo: 191070 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet účinných břitů Z (po obvodu): 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet účinných břitů Z (po obvodu) 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 5 mm
Celková délka L 49 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,007 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 90 stupeň
Barevný kroužek bez
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 191070 3
EAN / GTIN 4045197099709
Číslo výrobce 191070 3

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
78
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
Cenově příznivá alternativa.

Použití:

Pro frézování klínových drážek (vrtaných drážek) nebo pro frézování z osy obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Drážkovací fréza HSS-Co8 3 mm

Drážkovací fréza HSS-Co8 3 mm

na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
415,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
585,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
451,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
645,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek bez bez bez bez žlutá
Celková délka L 49 49 49 56 52
Tolerance stopky h6 h6 h6 h6 h6
⌀ břitu DC 3 3 3 3 3
Tolerance jmenovitý ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální
⌀ stopky Ds 6 6 6 6 6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku