{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 315 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 120 | |
Rozteč t | 8 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177200 315X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245113 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilový kotouč střední 315X3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3965,00 CZK
2 115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
4 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 791,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Počet zubů Z | 120 | 120 | 120 | 120 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |