{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 128 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177200 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245052 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilový kotouč střední 250X2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 872,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1979,00 CZK
996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 250 | 250 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Počet zubů Z | 128 | 128 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 | 55; 64 |