Pilový kotouč střední, ⌀×tloušťka: 225X2/Kmm

Artiklové číslo: 177200 225X2/K
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

225 mm
Tloušťka 2 mm
Řezný materiál HSS
⌀ otvoru 32 mm
Počet zubů Z 120
Rozteč t 6 mm
Počet otvorů unášeče 2
⌀ otvoru unášeče 8 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 45 mm
Vhodné pro tovar pil Eisele
Vhodné pro materiál Kov
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 177200 225X2/K
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197245038
Kopírovat
Výrobce Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
800
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
600
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
37
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
22
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
20
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
15
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
11
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
11
Ti > 850 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
S
ISO kód:
15
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
K
ISO kód:
27
CuZn
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
400
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 
Vzduch
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Německý špičkový produkt. Přesné ozubení a nejjemněji broušené postranní plochy. Výrazné prodloužení životnosti a ochrana proti navařování materiálu díky nitridovanému povrchu.

Použití:

Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.). Rozteč zubů t: (tvar zubu).
  • 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěn 1,0 – 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn, s popř. průřezem , 1,5 – 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily, trubky a plný materiál s tloušťkou stěn popř. průřezem do cca 50 mm.
  • 10 – 16 mm (HZ) – Pro zvlášť silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.

Poznámka:

  • Pro nerezové oceli (např. V2A) je rozhodující správná řezná rychlost a mazání (viz údaje v Příručce pro třískové obrábění č. 110020).
  • Odchylky obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840, z části až o 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku