{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 275 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 140 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177200 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245076 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilový kotouč střední 275X2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 947,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 | 275 |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Počet zubů Z | 140 | 140 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 | 55; 64 |