{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiCN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150393 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406277215 | |
Číslo výrobce | 150393 16,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 16,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
1 295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
866 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
297 ks okamžitě k dodání
593,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
![]() Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 16,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | |||
Povlak | AlTiCN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | M8 | |||
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobní norma | DIN 335 C |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | 3,2 mm |