{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiCN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150393 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406277185 | |
Číslo výrobce | 150393 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 11,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
1 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
1 077,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
![]() Přesný kuželový záhlubník HOLEX Pro Steel s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 11,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | AlTiCN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | modrá | bez | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | Stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 | stopka se třemi upínacími plochami s h9 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | ||
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |