Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením a 3 upínacími plochami 90° 15 mm

Artiklové číslo: 150393 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS E
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejná
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 15 mm
Povlak AlTiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS E
Rozteč břitů záhlubníku nestejná
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka stopka se třemi upínacími plochami s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 3,2 mm
Celková délka L 60 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek modrá
⌀ předvrtání 3,2 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150393 15
EAN / GTIN 4062406277208
Číslo výrobce 150393 15

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Speciální geometrie s nestejnou roztečí a sladěnou přípravou k řezání.
Povlak AlTiCN nově vyvinutý speciálně pro nerez oceli.
Stopka dodatečně se 3 upínacími plochami pro použití v 3čelisťovému sklíčidle.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku