{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 11,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150180 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085931 | |
Číslo výrobce | 150180 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuželový záhlubník 90° 11,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
988,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 035,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiCN | AlTiCN |
Barevný kroužek | zelená | modrá | modrá |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |