{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 8 mm | |
Povlak | TiN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150180 8 | |
EAN / GTIN | 4045197085894 | |
Číslo výrobce | 150180 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kuželový záhlubník 90°, TiN, Vnější ⌀ Dc: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
441,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | TiN |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 60 stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 334 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2 mm | 2 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |