{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 6 mm | |
Povlak | TiN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,5 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150180 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085870 | |
Číslo výrobce | 150180 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kuželový záhlubník 90° 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 |
Celková délka L | 45 | 45 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Tolerance stopky | h9 | h9 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |