Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90° 11,5 mm

Artiklové číslo: 150389 11,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS E
  • Rozteč břitů záhlubníku: nestejná
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 11,5 mm
Povlak AlTiCN
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS E
Rozteč břitů záhlubníku nestejná
Počet břitů Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,8 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek modrá
⌀ předvrtání 2,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150389 11,5
EAN / GTIN 4062406073282
Číslo výrobce 150389 11,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
53
Hliník (krátké třísky)
N
40
Al > 10% Si
N
35
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.
Speciální geometrie s nestejnou roztečí a sladěnou přípravou k řezání.
Povlak AlTiCN nově vyvinutý speciálně pro nerez oceli.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro hladké vyhotovení přesných, kulatých 90° zahloubení.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90° 11,5 mm

Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90° 11,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 035,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
557,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
988,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak AlTiCN TiN TiCN
Barevný kroužek modrá zelená modrá
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Řezný materiál HSS E HSS HSS E
⌀ stopky Ds 8 mm 8 mm 8 mm
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník Stupňovitý a kuželový záhlubník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku