{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 12,4 mm | |
Povlak | AlTiCN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Rozteč břitů záhlubníku | nestejná | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | modrá | |
⌀ předvrtání | 2,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150389 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073299 | |
Číslo výrobce | 150389 12,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90° 12,4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
1 097,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
993 ks okamžitě k dodání
575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Barevný kroužek | modrá | zelená | modrá |
Pro šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | M6 | M6 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Tolerance stopky | h9 | h9 | h9 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |