{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 11,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 2,8 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150150 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085504 | |
Číslo výrobce | 150150 11,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 11,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
2 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vnější ⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Celková délka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník | Stupňovitý a kuželový záhlubník |