{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 4,9 mm - 12 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M5 − M20 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Celková délka | 370 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Číslo výrobce | 148410 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vratidlo, nastavitelné 3
na poptávku
Ihned k dodání
1 226 ks okamžitě k dodání
527,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
834 ks okamžitě k dodání
832,00 CZK
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
421 ks okamžitě k dodání
1 149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 370 | 385 | 370 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
Pro ruční závitník DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |