{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 7 mm - 20 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M12 − M33 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Celková délka | 700 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 | |
Číslo výrobce | 148410 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vratidlo, nastavitelné 5
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
1 449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2289,00 CZK
1 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
2 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
2 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Pro ruční závitník DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo | Vratidla |