{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 4,9 mm - 12 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M5 − M20 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Celková délka | 385 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197814890 | |
Číslo výrobce | 148150 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 3
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
1 097,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
939 ks okamžitě k dodání
512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 258 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 385 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
Pro ruční závitník DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo | Vratidla |