{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 14,5 mm - 36 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M25 − M58 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Celková délka | 1 120 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197814937 | |
Číslo výrobce | 148150 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vratidlo, nastavitelné zesílené 7
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4292,00 CZK
1 805,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
5 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
4 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 1 120 mm | 1 258 mm | 1 258 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
Pro ruční závitník DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidla |