{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1 mm | |
Vnější ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141070 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233471 | |
Číslo výrobce | 141070 10X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Závitová očka HSS 10X1
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
1 118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF | MF | MF | MF |
Rozměr závitu | M10×1 | M10×1 | M10×1,25 | M10×1 |
Výška | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |