{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M22×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 55 mm | |
Výška | 16 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141070 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233549 | |
Číslo výrobce | 141070 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka HSS 22X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 530,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Stoupání | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Druh produktu | Závitová očka | Závitová očka | Závitová očka |