{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání | 1,5 mm | |
Vnější ⌀ | 45 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 141070 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233532 | |
Číslo výrobce | 141070 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitová očka HSS 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 45 | 45 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M20×1,5 | M20×1,5 |
Výška | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6g |