{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5×0,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Délka břitu Lc | 10,25 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ krku D1 | 5,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 10,95 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 10,25 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139682 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957894 | |
Číslo výrobce | 139682 5X0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
4 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
6 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozměr závitu | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |