{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5×0,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Délka břitu Lc | 13,25 mm | |
Délka stopky Ls | 36 mm | |
Celková délka L | 64 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ krku D1 | 5,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 13,95 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 13,25 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139683 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957993 | |
Číslo výrobce | 139683 5X0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2,5×D 5X0,5
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
6326,00 CZK
5 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
4975,00 CZK
4 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
6143,00 CZK
2 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Druh závitu | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Stoupání závitu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ano | ano |
Délka stopky Ls | 36 | 36 | 36 | 36 |
Hloubka závitu | 13,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |