{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Délka břitu Lc | 30,75 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ krku D1 | 12,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 32 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 30,75 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139683 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958068 | |
Číslo výrobce | 139683 12X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2,5×D 12X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
10185,00 CZK
6 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
7 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7718,00 CZK
6 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
9923,00 CZK
7 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 6 | 4 | 6 | 6 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Délka břitu Lc | 30,75 | 26,2 | 24,75 | 24,75 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru ;Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 14 | 10 | 10 | 14 |