{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 7,45 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139125 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197508720 | |
Číslo výrobce | 139125 M8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M8
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
178 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Hloubka závitu | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |