{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M1,4 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 1X 4HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,3 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 1,25 mm | |
Závit ⌀ | 1,4 mm | |
Počet drážek na třísky | 1 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 1 | |
Hloubka závitu | 2,1 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139125 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197649706 | |
Číslo výrobce | 139125 M1,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E-PM 6HX M1,4
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1 352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 3 |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Závit ⌀ | 1,4 | 1,4 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |