{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 2,8 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 4,5 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139125 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197508676 | |
Číslo výrobce | 139125 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M3
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
1 074,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
1 074,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
1 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
605 ks okamžitě k dodání
1 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
723,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Hloubka závitu | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |