{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 11,2 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139125 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197508744 | |
Číslo výrobce | 139125 M12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M12
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |