{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | 5/16-24 UNF | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 7,94 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,9 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 19,85 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138050 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374914 | |
Číslo výrobce | 138050 5/16-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 5/16-24
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitu | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Rozměr závitu | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF |
Norma | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 4,9 mm |
Hloubka závitu | 19,85 mm | 23,82 mm | 19,85 mm | 23,82 mm | 19,85 mm | 23,82 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |