{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | 5/16-24 UNF | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 7,94 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,9 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 23,82 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133425 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406374327 | |
Číslo výrobce | 133425 5/16-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Chodů na palec | 24 | 24 | 24 |
Celková délka L | 90 | 90 | 90 |
Závit ⌀ | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Rozměr závitu | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF |
Norma | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Řada | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |