{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | G3/8 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 16,66 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 15,25 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 41,65 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137806 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374730 | |
Číslo výrobce | 137806 G3/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C G3/8
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
1 402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
2 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 993,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění |
Vrcholový úhel | 55 | 55 | 55 | 55 |
Druh závitu | G | G | G | G |
Úhel sklonu šroubovice | 40 | 40 | 45 | 40 |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 2×D při slepém otvoru |
Řada | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |