{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 33,25 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 83,125 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137806 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374778 | |
Číslo výrobce | 137806 G1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C G1
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
10816,00 CZK
5 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
8 164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
9 660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
10 631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
10 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Povlak | TiN | tvrdý chrom | vaporizovaný | AlTiX | TiAlN | TiAlN |
Chodů na palec | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Celková délka L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Druh závitu | G | G | G | G | G | G |
Stoupání závitu | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 2×D při slepém otvoru | do 2×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 2×D při slepém otvoru |