{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 33,25 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 83,125 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137805 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197901149 | |
Číslo výrobce | 137805 G1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C G1
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
9 660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
10 631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
13073,00 CZK
10 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
10 605,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
10 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | E | C | E | C |
Chodů na palec | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň |
Hloubka závitu | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Řada | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |