{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1/4 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Závit ⌀ | 13,16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 32,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137805 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901095 | |
Číslo výrobce | 137805 G1/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C G1/4
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
2 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
1 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
2 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vrcholový úhel | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka 4hran □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
⌀ stopky Ds | 11 | 11 | 11 | 11 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |