{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4×0,5 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,5 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137170 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374525 | |
Číslo výrobce | 137170 4X0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
1 202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | zelená | bílá | zelená |
Závit ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Hloubka závitu | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |