{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Pro Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137170 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374617 | |
Číslo výrobce | 137170 12X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
882,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
803,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
1 811,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C |
Počet břitů Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Rozměr závitu | M12×1 | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |