{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 9/16-18 UNF | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Závit ⌀ | 14,29 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 12,9 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 57,16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133410 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197901873 | |
Číslo výrobce | 133410 9/16-18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 9/16-18
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Chodů na palec | 18 | 18 |
Stoupání závitu | 1,411 | 1,411 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Toleranční třída | 2BX | 2B |
Hloubka závitu | 57,16 | 57,16 |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |