{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 3/4-16 UNF | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 19,05 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 57,15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133410 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197901897 | |
Číslo výrobce | 133410 3/4-16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/4-16
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B | B |
Povlak | AlTiX | TiAlN | TiN |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Hloubka závitu | 57,15 | 57,15 | 57,15 |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 |