{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 1/4-28 UNF | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 6,35 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 19,05 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133410 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4045197901835 | |
Číslo výrobce | 133410 1/4-28 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 1/4-28
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Stoupání závitu | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |