{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Tap | |
Rozměr závitu | 4-40 UNC | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,635 mm | |
Chodů na palec | 40 | |
Závit ⌀ | 2,84 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,35 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 8,52 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133375 4-40 | |
EAN / GTIN | 4062406374198 | |
Číslo výrobce | 133375 4-40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 4-40
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
908,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiN | bez povlaku | TiAlN | AlTiX | bez povlaku |
⌀ otvoru pod závit | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Hloubka závitu | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
⌀ stopky Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |