{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 33,25 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 99,75 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133330 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197901200 | |
Číslo výrobce | 133330 G1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, G: G1
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
4 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
5 954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
10 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 271,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
9 398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
9 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B | B | B | B | B | B |
Počet břitů Z | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Povlak | AlTiX | bez povlaku | vaporizovaný | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Stopka 4hran □ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Hloubka závitu | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm | 99,75 mm |