{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Tap | |
Rozměr závitu | G5/8 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 22,91 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 68,73 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133330 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901187 | |
Číslo výrobce | 133330 G5/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM G5/8
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4909,00 CZK
1 963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
5 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 3 | 4 | 4 |
Barevný kroužek | zelená | modrá | modrá | zelená |
Druh závitu | G | G | G | G |
Stoupání závitu | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 21 | 21 | 21 | 21 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |