{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Tap | |
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 33,25 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 99,75 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133332 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406374181 | |
Číslo výrobce | 133332 G1 |