{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6×0,75 | |
Povlak | nitridovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,75 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,2 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bílá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Číslo výrobce | 132880 6X0,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník, nitridovaný, MF: 6X0,75
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
2101,00 CZK
630,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 3 | 3 | 3 |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF |
Rozměr závitu | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |