{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1 | |
Povlak | nitridovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bílá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132880 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074164 | |
Číslo výrobce | 132880 10X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník 10X1
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
811,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bílá | červená | zelená |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Závit ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |